VESTIL DRUM-RACK-2 積み重ね可能なドラムラック、2 ドラム、55 ガロン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラック |
受け入れる | 55ガロンドラム |
容量 | 1600ポンド。 |
色 | イエロー |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 12.75 " |
長さ | 29.88 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラムラック-2.pdf |
厚さ | 1 / 4 " |
垂直または水平 | 水平な |
幅(Width) | 45.5 " |
船の重量(kg) | 22.01 |
船高(cm) | 32.39 |
船の長さ(cm) | 75.88 |
船幅(cm) | 115.57 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
A.はい、輸送中または保管中に、55ガロンのドラムを最大XNUMXラックの高さに簡単に積み重ねることができます。
A.モデル DR-カート-2 & DR-カート-3 ドラムラックドリーは、持ち運びに便利なように、それぞれ8〜8インチのスイベルキャスターとホイールブレーキ付きのXNUMX〜XNUMXインチのスイベルキャスターを備えています。 これらのモデルは両方とも、XNUMXつのドラムラック(それぞれ)を収容できます。
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラムラック-3 | 2400ポンド。 | イエロー | 鋼 | 71.5 " | ¥58,152 | ||
ドラムラック-2-G | 1600ポンド。 | グレー | 鋼 | 45.5 " | ¥51,480 | ||
ドラムラック-2-SS | 1600ポンド。 | シルバー | ステンレス鋼 | 45.5 " | ¥128,646 | 見積依頼
| |
ドラムラック-3-G | 2400ポンド。 | グレー | 鋼 | 71.5 " | ¥72,539 | ||
ドラムラック-3-SS | 2400ポンド。 | シルバー | ステンレス鋼 | 71.5 " | ¥220,199 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。