アイテム価格 | ドラム蓋ツール |
色 | シルバー |
深さ | 14.1875 " |
ドラムタイプ | 取り外し可能なヘッド、スチール |
吊り下げ穴径 | 1 / 2 " |
高さ | 2.63 " |
長さ | 14.187 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 14.1875 " |
全体の高さ | 2.625 " |
全幅 | 0.375 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ドラム-plb.pdf |
UPC | 691215097383 |
幅(Width) | 0.38 " |
レンチ開口部 | 1" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 36.04 |
船幅(cm) | 0.95 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。