VESTIL DOME-26 アクリル工業用ドームミラー、360度、カバー距離26フィート、シルバー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内/屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 26のフィート |
バッキング | なし |
色 | シルバー |
深さ | 28 " |
高さ | 10 " |
含まれています | 吊り下げチェーンとS字フック |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 28 " |
水晶体物質 | アクリル |
材料 | アクリル |
測定単位 | 各 |
全体の直径 | 28 " |
タイプ | フルドーム |
視角 | 360度 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9002904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | 深さ | 高さ | 形状 | タイプ | 視角 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーム-18 | 18のフィート | 18 " | 8" | - | フルドーム | 360度 | 18 " | ¥15,986 | ||
ドーム-32 | 32のフィート | 34 " | 13 " | フルドーム | フルドーム | 360度 | 34 " | ¥41,242 | ||
ドーム-36 | 36のフィート | 36 " | 15 " | - | フルドーム | 360度 | 36 " | ¥47,970 | ||
ドーム-H18 | 18のフィート | 9" | 8" | - | ハーフドーム | 180度 | 18 " | ¥10,864 | ||
ドーム-H26 | 26のフィート | 13 " | 10 " | - | ハーフドーム | 180度 | 26 " | ¥15,757 | ||
ドーム-H32 | 32のフィート | 16 " | 14 " | ハーフドーム | ハーフドーム | 180度 | 32 " | ¥23,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。