VESTIL DLT-25 ダイリフトトング、2500ポンド容量、開口部 28 インチ、高耐久
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
アイテム価格 | ベールリフティングトング |
容量 | 2,500ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 10 " |
高さ | 45 " |
あごの深さ | 13 1 / 3 " |
長さ | 10 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | 特殊クランプ |
負荷容量 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 44 2 / 9 " |
最大。 開口部幅 | 28 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
分。 顎の開き方 | 28 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dlt-25.pdf |
リング径 | 2 5 / 8 " |
リングの厚さ | 1 / 2 " |
厚さ | 10 " |
幅(Width) | 44 2 / 9 " |
作業負荷限界 | 1.25トン。 |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 114.14 |
船幅(cm) | 112.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。