アイテム価格 | タープ |
色 | 青 |
深さ | 96 " |
高さ | 1" |
長さ | 96 " |
測定単位 | 各 |
うどんこ病 | 有り |
マウント位置 | ローディングドック、ドックレベラー |
取り付け用ハードウェアが含まれてい | 必須ではありません |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dib-96.pdf |
厚さ | 1" |
UPC | 691215068123 |
防水 | 有り |
幅(Width) | 90 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 228.6 |
HSコード | 5811004000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。