VESTIL DH-PH4-3460-3 高耐久人間工学に基づいたハンドルカート、棚 3 枚、サイズ 34 x 60 インチ
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
アイテム価格 | 上げられたハンドルユーティリティカート |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | いいえ |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2) ローラーベアリング付きスイベル (2) ローラーベアリング付きリジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
高さ | 41 " |
含まれています | 人間工学に基づいたハンドル。 2,000ポンド棚の容量 |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 65.5 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 カートの容量 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 3 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォームの幅 | 34 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dh-ph4-3460-3.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リアキャスター幅 | 2" |
棚容量 | 2000ポンド。 |
棚のクリアランス | 10 1 / 4 " |
棚の高さ | 36.19 " |
棚の長さ | 60 " |
棚幅 | 34 " |
上段の棚の高さ | 36 3 / 16 " |
UPC | 691215121316 |
使用可能な長さ | 60 " |
使用可能な幅 | 34インチ |
幅(Width) | 34.5 " |
船の重量(kg) | 145.35 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | キャスター素材 | フロントキャスター材質 | 棚の数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 後輪キャスターの材質 | 棚のクリアランス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | ゴムのカビ | ゴムのカビ | - | 36 " | 24 " | ゴムのカビ | 22 1 / 2 " | ¥146,966 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | ゴムのカビ | ゴムのカビ | - | 48 " | 24 " | ゴムのカビ | 22 1 / 2 " | ¥158,542 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | ゴムのカビ | ゴムのカビ | - | 60 " | 30 " | ゴムのカビ | 22 1 / 2 " | ¥185,429 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | ガラス繊維入りナイロン | ガラス繊維入りナイロン | - | 36 " | 24 " | ガラス繊維入りナイロン | 22 1 / 2 " | ¥161,574 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | ガラス繊維入りナイロン | ガラス繊維入りナイロン | - | 36 " | 24 " | ガラス繊維入りナイロン | 10 1 / 4 " | ¥184,280 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | ガラス繊維入りナイロン | ガラス繊維入りナイロン | - | 48 " | 24 " | ガラス繊維入りナイロン | 22 1 / 2 " | ¥176,163 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | ガラス繊維入りナイロン | ガラス繊維入りナイロン | - | 48 " | 24 " | ガラス繊維入りナイロン | 10 1 / 4 " | ¥199,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。