アイテム価格 | テープレベルインジケーター |
蛇口を受け入れる | 3 / 4 " |
バングの変位 | 3 / 4 " |
色 | シルバー |
深さ | 1.75 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
継手 1 ねじサイズ | 3 / 4 " |
継手1ネジタイプ | NPT |
継手ねじサイズ | 3 / 4 " |
継手ねじの種類 | NPT |
ゲージ材質 | 硬質真鍮 |
高さ | 23.5 " |
長さ | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dgli-4.pdf |
サイトゲージ | 18 3 / 8 " |
サイトゲージマテリアル | 透明なプラスチック |
UPC | 691215013178 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。