入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
ブレードタイプ | 交換 |
色 | 青 |
高さ | 0.38 " |
長さ | 2.88 " |
材料 | 鋼 |
マテリアルカット | ミディアムメタル |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215101608 |
幅(Width) | 2.5 " |
で動作します | DD-10 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 7.3 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。