入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムデヘッダー |
ブレードタイプ | 交換 |
色 | 青 |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 2 3 / 4 " |
測定単位 | 各 |
研ぎやすい | 有り |
UPC | 691215012966 |
幅(Width) | 2 5 / 8 " |
で動作します | DD-9 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 6.67 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。