VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC ポータブル ドラム トランスポーター、シングル ドラム、880 ポンド容量
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | イエロー |
クレードルの深さ | 3" |
クレードルの高さ | 2" |
クレードル幅 | 16.5 " |
ドラムアクション | 負荷 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | クローズド、オープン |
終了 | 黄色の亜鉛メッキ |
高さ | 70.75 " |
ジョーレンジ | "31へ" 76 |
長さ | 55.88 " |
負荷容量 | 880ポンド。 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
ドラム数 | 1 |
操作 | DC |
操作タイプ | バッテリー、DC電源 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcr-880-h-hp-dc.pdf |
幅(Width) | 68.88 " |
船の重量(kg) | 150.3 |
船高(cm) | 179.71 |
船の長さ(cm) | 141.92 |
船幅(cm) | 174.94 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-880-H | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | クローズド、オープン | 55ガロン。 | 1500ポンド。 | 負荷 | 1 | ¥343,304 | ||
DCR-880-H-DC | バッテリー、DC電源 | 繊維、プラスチック、スチール | クローズド、オープン | 55ガロン。 | 1500ポンド。 | 負荷 | 1 | ¥944,393 | ||
DCR-880-H-HP | 手動、空圧式自動 | 繊維、プラスチック、スチール | クローズド、オープン | 55ガロン。 | 880ポンド。 | 負荷 | 1 | ¥361,633 | ||
DCR-880-M | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | クローズド、オープン | 55ガロン。 | 880ポンド。 | 負荷 | 1 | ¥290,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。