アイテム価格 | ドックチェーンバリアボラードシステム |
色 | イエロー |
高さ | 20 1 / 16 " |
含まれています | (4) ボラード取り付けブラケット、(16) セルフタッピングネジ、(1) ポスト溶接ブラケット、および (4) クイックリンク |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215106122 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 50.96 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。