アイテム価格 | 半自動結束機 |
調整可能な張力 | 有り |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスター幅 | 1 3 / 8 " |
色 | ホワイト |
対応ストラップサイズ | 1/2 "、3/8" |
適合する結束材 | ポリプロピレン |
サイクルタイム | 1.5〜1.8秒 |
フィードストリップ高さ | 53 1 / 2 " |
折りたたみ式パレットプローブ | 40 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 55 " |
長さ | 23 " |
最大。 コア径 | 7 4 / 5 " |
最大。 ストラップの張力 | 175ポンド。 |
測定単位 | 各 |
キャスターホイールの数 | 5 |
キャスターの数 | 5 |
操作タイプ | 半自動 |
相 | 1 |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dba-130.pdf |
表面材質 | 鋼 |
電圧 | 115V AC |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
幅(Width) | 31 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 176.85 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8422409140 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。