VESTIL D-750-24 ドックシェルター、24 インチ投影、8 ~ 10 フィートのドア用
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックシェルター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | ブラック |
カーテン素材 | ビニール |
深さ | 24 " |
ドアの高さ | 120 " |
ドアの幅 | 120 " |
ドロップカーテンの高さ | 36 " |
ドア幅に適合 | 10のフィート |
フラップ重量 | 40オンス |
フレーム材料 | ウォルマナイズドウッド、アルミニウム |
ヘッドカーテンドロップ | 36 " |
高さ | 126 " |
含まれています | 24インチの標準ガイドストリップが含まれています。 高さ、取り付け金具 |
材料 | ビニール |
最大。 圧縮 | 10 " |
最大。 投影 | 24 " |
分。 トレーラーの侵入 | 10 " |
全体の高さ | 126 " |
全幅 | 132 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-750-24.pdf |
投影 | 24 " |
リトラクタブル | いいえ |
シール材 | ビニールコーティングナイロン |
シェルター素材 | ビニール |
サイドシールの高さ | 126 " |
壁側のサイドシール幅 | 42 " |
標準ガイド刃高さ | 24 " |
サポートされているWolmanized木材の幅 | 2" |
上部ヘッダー部分の幅 | 132 " |
トップシールの高さ | 90 " |
トップシール幅 | 132 " |
UPC | 691215012416 |
垂直フラップ幅 | 21 " |
垂直のピース | 126 " |
幅(Width) | 132 " |
船の重量(kg) | 199.58 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 335.28 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。