VESTIL D-750-18 ドックシェルター、18 フィートドア用 10 インチ
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
アイテム価格 | ドックシェルター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | ブラック |
カーテン素材 | ビニール |
深さ | 18 " |
ドアの高さ | 120 " |
ドアの幅 | 120 " |
ドロップカーテンの高さ | 36 " |
ドア幅に適合 | 10のフィート |
フラップ重量 | 40オンス |
フレーム材料 | ウォルマナイズドウッド、アルミニウム |
ヘッドカーテンドロップ | 36 " |
高さ | 126 " |
含まれています | 24インチの標準ガイドストリップが含まれています。 高さ、取り付け金具 |
材料 | ビニール |
最大。 圧縮 | 10 " |
最大。 投影 | 18 " |
分。 トレーラーの侵入 | 10 " |
全体の高さ | 126 " |
全幅 | 132 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-750-18.pdf |
投影 | 18 " |
リトラクタブル | いいえ |
シール材 | ビニールコーティングナイロン |
シェルター素材 | ビニール |
サイドシールの高さ | 126 " |
壁側のサイドシール幅 | 42 " |
標準ガイド刃高さ | 24 " |
サポートされているWolmanized木材の幅 | 2" |
上部ヘッダー部分の幅 | 132 " |
トップシールの高さ | 90 " |
トップシール幅 | 132 " |
UPC | 691215012409 |
垂直フラップ幅 | 21 " |
垂直のピース | 126 " |
幅(Width) | 132 " |
船の重量(kg) | 93.6 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 340.36 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。