VESTIL D-50-MD-GY-MG セルフダンピングホッパー、中型、0.5 立方インチヤード、4000ポンド、マシングレー、スチール
アイテム: CE3CGE
モデル: D-50-MD-GY-MG
¥318,505 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | セルフダンピングホッパー |
ケーブル長 | 48 " |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | マシングレイ |
フォークポケットセンター | 18 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
ゲージ | 10ガリウム |
ゲージ(鋼) | 10ガリウム |
高さ | 38 1 / 16 " |
長さ | 51 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 33 9 / 16 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-MD | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥359,819 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-SR | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-WHT | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥388,984 | ||
D-100-MD-YEL | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥388,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。