VESTIL D-300-MD-YEL セルフダンピングホッパー、中型、3 cu。ヤード、4000 ポンド、イエロー、スチール | AG7QCC

VESTIL D-300-MD-YEL セルフダンピングホッパー、中型、3立方メートルヤード、4000ポンド、イエロー、スチール

アイテム:AG7QCC モデル:D-300-MD-YEL
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥746,432 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセルフダンピングホッパー
ケーブル長48 "
容量4000ポンド。
イエロー
フォークポケットセンター28 "
フォークポケットの高さ2 1 / 2 "
フォークポケット幅7 1 / 2 "
ゲージ10ガリウム
ゲージ(鋼)10ガリウム
高さ51.81 "
長さ68.63 "
材料
製品データシートベスティル-atp-c-2436.pdf
音量3cu。 yd。
幅(Width)81.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 414.9
船高(cm)132.08
船の長さ(cm)175.26
船幅(cm)206.38
HSコード7309000090
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル音量容量長さ幅(Width)高さフォークポケットセンターゲージ(鋼)価格
VESTIL D-100-MD セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、ブルー、スチール | AG7PVV D-100-MD1cu。 yd。4000ポンド。61.13 "41.5 "42.69 "18 "-¥359,819
VESTIL D-100-MD-GRN-T セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、グリーン、スチール | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1cu。 yd。4000ポンド。61.13 "42.56 "42.75 "18 "-¥388,984
VESTIL D-100-MD-GY-SG セルフダンピングホッパー、中型、1 cu。ヤード、4000 ポンド、戦艦グレー、スチール | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1cu。 yd。4000ポンド。61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-¥388,984
VESTIL D-100-MD-ORG-C セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、オレンジ、スチール | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1cu。 yd。4000ポンド。61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-¥388,984
VESTIL D-100-MD-SR セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、ソーダレッド、スチール | AG7PWA D-100-MD-SR1cu。 yd。4000ポンド。61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-¥388,984
VESTIL D-100-MD-WHT セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、ホワイト、スチール | AG7PWB D-100-MD-WHT1cu。 yd。4000ポンド。61.13 "42.56 "42.75 "18 "-¥388,984
VESTIL D-100-MD-YEL セルフダンピングホッパー、中型、1 立方メートルヤード、4000 ポンド、イエロー、スチール | AG7PWC D-100-MD-YEL1cu。 yd。4000ポンド。61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-¥388,984

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL D-300-MD-YEL セルフダンピングホッパー、中型、3立方メートルヤード、4000ポンド、イエロー、スチール
¥746,432 /単価