VESTIL D-25-LD-ORG-C セルフダンピングホッパー、軽量、0.25 立方メートルヤード、2000 ポンド、オレンジ、スチール
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ケーブル長 | 48 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | オレンジ |
フォークポケットセンター | 18 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
ゲージ | 12ガリウム |
ゲージ(鋼) | 12ガリウム |
高さ | 38 " |
長さ | 51.88 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
音量 | 1 / 4cu。 yd。 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 154.8 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥333,667 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-SR | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-WHT | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-YEL | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥352,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。