VESTIL D-150/650-14 ドックシール/シェルターコンボ、14 インチサイズ、8 フィート x 10 フィートのドア、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックシール/シェルターの組み合わせ |
アタッチメントタイプ | 荷積みドックのドアに取り付け |
色 | ブラック、イエロー |
圧縮された長さ | 5" |
ドアの高さ | 90 " |
ドアの幅 | 96 " |
ドロップカーテン | 30 " |
フレーム材料 | 女性化された木 |
ヘッダーの高さ | 6" |
高さ | 126 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 14 " |
材料 | ビニールコーティングナイロン |
最大ドアの高さ | 10のフィート |
最大ドアの幅 | 96インチ |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-150-650-14.pdf |
投影 | 14 " |
シェルター素材 | ビニールコーティングナイロン、ポリウレタンフォーム |
側面の高さ | 120 " |
横幅 | 12 " |
標準ガイド刃高さ | 30 " |
トップシールの高さ | 4" |
幅(Width) | 114 " |
船の重量(kg) | 94.95 |
船高(cm) | 320.04 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 289.56 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヘッダーの高さ | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-10 | 4" | 10 " | ¥384,295 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-20 | 6" | 20 " | ¥435,285 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-12 | 4" | 12 " | ¥396,826 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-11 | 4" | 11 " | ¥366,857 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-13 | 6" | 13 " | ¥314,085 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-15 | 6" | 15 " | ¥332,411 | 見積依頼
| |
D-150 / 650-16 | 6" | 16 " | ¥337,978 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。