入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動シリンダーリフター |
容量 | 200ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 12 1 / 4 " |
折り曲げ度 | 105度 |
高さ | 1 1 / 4 " |
含まれています | 直径 9 インチまでのシリンダーを受け入れ、105 度に折りたたみ可能。 |
長さ | 12 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 9" |
測定単位 | 各 |
操作 | マニュアル |
操作方法 | マニュアル |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-m-9.pdf |
幅(Width) | 20 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 3.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 51.75 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。