VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R キャスター、ガラス入りナイロン、軽量、硬質、5 x 2 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドキャスター |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
直径 | 5" |
デュロメータ | 85 (+/-) ショア D |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 6 1 / 2 " |
材料 | ガラス繊維入りナイロン |
全体の高さ | 6 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | リジッド |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | スイベルブレーキ | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | ブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-5x2GFN-S | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | リジッドキャスター | ブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWTB1 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。