VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S キャスター、ガラス入りナイロン、スイベル、8 x 2 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
色 | ブラック |
直径 | 8" |
デュロメータ | 85 (+/-) ショア D |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 9 1 / 2 " |
材料 | ガラス繊維入りナイロン |
全体の高さ | 9 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | スイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | デュロメータ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HHD-6x2GFN-R | 6 "×2」 | 6" | 85 (+/-) ショア D | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-HHD-6x2GFN-S | 6 "×2」 | 6" | 85 (+/-) ショア D | 7 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベルブレーキ | - | 見積依頼
| |
CST-HHD-6x2GFN-SWB | 6 "×2」 | 6" | 85 (+/-) ショア D | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | ブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-HHD-8x2GFN-4PSL | 8 "×2」 | 8" | 65ショアA | 9 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベル4ロック | - | 見積依頼
| |
CST-HHD-8x2GFN-R | 8 "×2」 | 8" | 85 (+/-) ショア D | 9 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-HHD-8x2GFN-SWB | 8 "×2」 | 8" | 85 (+/-) ショア D | 9 1 / 2 " | リジッドキャスター | ブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。