VESTIL CST-F-SS-6x2SP-S ソリッドポリウレタンキャスター、スイベル、6 x 2 インチサイズ
アイテム: CE3BMR
モデル:CST-F-SS-6x2SP-S
¥19,002 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 旋回キャスター |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
色 | 青 |
直径 | 6" |
デュロメータ | 63 (+/-5) ショア D |
高さ | 7 9 / 16 " |
材料 | ポリウレタン |
全体の高さ | 7 9 / 16 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | スイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | Item | トッププレートサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | 300ポンド。 | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | リジッドキャスター | 3 5 / 8「X 2 1 / 2」 | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-F-SS-3x1SP-S | 300ポンド。 | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | 旋回キャスター | 3 5 / 8「X 2 1 / 2」 | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | 300ポンド。 | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 3 / 8 " | 旋回キャスター | 3 5 / 8「X 2 1 / 2」 | トータルブレーキ付きスイベル | ¥11,584 | 見積依頼
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | 800ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | 4 "X 4 1 / 2" | リジッド | ¥12,975 | 見積依頼
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | 800ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 4 "X 4 1 / 2" | スイベル | ¥15,989 | 見積依頼
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | 800ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 4 "X 4 1 / 2" | ブレーキ付きスイベル | ¥17,587 | 見積依頼
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | 800ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | 4 "X 4 1 / 2" | トータルブレーキ付きスイベル | ¥19,905 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。