VESTIL CST-F-8x2ESD-SWTB1 キャスター、ポリウレタン ESD、スイベル、8 x 2 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
色 | 白、灰色 |
直径 | 8" |
デュロメータ | 87 (-/+5) ショアA |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | ポリウレタン |
レースウェイタイプ | ダブルボール |
Zerkフィッティング | 車軸、軌道 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | デュロメータ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4×2ESD-R | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 87 (+/-5) ショア A | 5 3 / 4 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-F-4×2ESD-SWB | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 87 (-/+5) ショアA | - | 旋回キャスター | - | - | 見積依頼
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 87 (+/-5) ショア A | 5 3 / 4 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-F-5×2ESD-R | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 65ショアA | 5 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-F-5×2ESD-SWB | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 87 (-/+5) ショアA | - | 旋回キャスター | - | - | 見積依頼
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 87 (-/+5) ショアA | - | 旋回キャスター | - | - | 見積依頼
| |
CST-F-6×2ESD-R | 1500ポンド。 | 6 "×2」 | 6" | 87 (+/-5) ショア A | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。