VESTIL CST-E-SS-6x2TPR-SWTB 熱可塑性ポリウレタンゴムキャスター、スイベル、ブレーキ、6 x 2 インチサイズ
アイテム:CE3BGF
モデル:CST-E-SS-6x2TPR-SWTB
¥16,666 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 旋回キャスター |
容量 | 600ポンド。 |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
直径 | 6" |
デュロメータ | 65ショアA |
高さ | 7 1 / 2 " |
材料 | 熱可塑性ゴム |
オフセット | 2" |
全体の高さ | 7 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | トータルブレーキ付きスイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | Item | オフセット | トッププレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-E-SS-3x1TPR-R | リジッド | 225ポンド。 | 3 "X 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | リジッドキャスター | - | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥3,313 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-3x1TPR-S | スイベル | 225ポンド。 | 3 "X 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | 旋回キャスター | 1 3 / 4 " | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥4,426 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-3x1TPR-SWTB | トータルブレーキ付きスイベル | 225ポンド。 | 3 "X 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | 旋回キャスター | 1 3 / 4 " | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥5,353 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-4x1TPR-R | リジッド | 450ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | リジッドキャスター | - | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥4,240 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-4x1TPR-S | スイベル | 450ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | 旋回キャスター | - | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥4,982 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-4x1TPR-SWTB | トータルブレーキ付きスイベル | 450ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | 旋回キャスター | - | 2 3 / 4「X 3 3 / 4」 | ¥5,538 | 見積依頼
| |
CST-E-SS-5x2TPR-R | リジッド | 500ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | リジッドキャスター | - | 4 "X 4 1 / 2" | ¥14,626 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。