VESTIL CST-AL-5x2NY-S キャスター、ナイロン、スイベル、5 x 1-9/16 インチ サイズ
アイテム:CE3AZB
モデル: CST-AL-5x2NY-S
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 400ポンド。 |
キャスターサイズ | 5 "X 1 9 / 16" |
直径 | 5" |
デュロメータ | 75ショアD |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
高さ | 6 1 / 8 " |
材料 | ナイロン |
オフセット | 1 1 / 2 " |
全体の高さ | 6 1 / 8 " |
トッププレートサイズ | 2 1 / 2「X 3 5 / 8」 |
タイプ | スイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | デュロメータ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1NY-R | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70ショアD | 5 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-AL-4x1NY-S | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70ショアD | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-AL-4x1NY-SWTB | 4 "X 1 7 / 16" | 4" | 70ショアD | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-AL-5x2NY-R | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 70ショアD | 6 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-AL-5x2NY-SWTB | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 75ショアD | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。