VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB 熱可塑性ゴム エラストマー キャスター、スイベル、ブレーキ、5 x 1-1/4 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 275ポンド。 |
キャスターサイズ | 5 "X 1 1 / 4" |
直径 | 5" |
デュロメータ | 85ショアA |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
高さ | 6 1 / 8 " |
材料 | 熱可塑性ゴム |
全体の高さ | 6 1 / 8 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | トータルブレーキ付きスイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-A-SS-4x1TPE-R | 220ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-A-SS-4x1TPE-S | 220ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | 220ポンド。 | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-A-SS-5x1TPE-R | 275ポンド。 | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-A-SS-5x1TPE-S | 275ポンド。 | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。