アイテム価格 | サービスカートユーティリティボックス |
高さ | 7" |
長さ | 21 3 / 4 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215108171 |
幅(Width) | 15 1 / 2 " |
で動作します | CSC-P、CSC-S、CSC-L、CSC-DD、CSC-2D |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 55.25 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。