入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐久性の高いアスファルトハードウェアキット |
ボルト径 | 5 / 16 " |
ボルト長さ | 4 1 / 4 " |
ボルトサイズ | 7/16インチ×4 1/4インチ、7/16インチ×3 1/2インチ |
色 | シルバー |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
アンカーの数 | 3 |
ボルトの数 | 3 |
UPC | 691215115780 |
で動作します | CS-33-G、CS-33-Y、CS-33-B、CS-33-W、CS-S72-G、CS-S72-Y、CS-S72-B、CS-S72-W、CPS- 70-YV、CPS-70-Y、CPS-70-BH、CPS-70-W、CPS-70-G |
船の重量(kg) | 1.35 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | アンカーの数 | ボルトの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-HD-AK-2 | 7 / 16 "4 1 / 4" | 2 | 2 | ¥15,358 | ||
CS-HD-AK-4 | 7/16インチ×4インチ、7/16インチ×3 1/2インチ | 4 | 4 | ¥27,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。