入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンカープレートを接着します |
色 | シルバー |
高さ | 1 / 16 " |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付け穴の数 | 2 |
UPC | 691215076319 |
幅(Width) | 5" |
で動作します | CS-S48-G、CS-S48-Y、CS-S48-B、CS-S48-W、CS-S24-G、CS-S24-Y、CS-S24-B、CS-S24-W |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。