VESTIL CNVX-W-32 アクリル深型屋内用、凸面鏡、屋内用、幅 32 インチ、シルバー
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
アイテム価格 | 屋内/屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 35フィートから40フィート |
バッキング | ハードボードバック |
色 | シルバー |
深さ | 36 " |
ドームの高さ | 7" |
高さ | 7" |
含まれています | シングル伸縮ブラケット |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 36 " |
水晶体物質 | アクリル |
材料 | アクリル |
測定単位 | 各 |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | ドメベックス |
UPC | 691215107495 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9002904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | バッキング | 深さ | 高さ | 含まれています | 屋内/屋外 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-W-16 | 16フィートから20フィート | ハードボードバック | 18 " | 4" | ダブル伸縮ブラケット | 屋内 | 16 " | ¥22,943 | ||
CNVX-W-24 | 25フィートから30フィート | ハードボードバック | 26 " | 5" | シングル伸縮ブラケット | 屋内 | 24 " | ¥33,814 | ||
CNVX-WO-16 | 16フィートから20フィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 18 " | 4" | ダブル伸縮ブラケット | アウトドア | 16 " | ¥29,416 | ||
CNVX-WO-24 | 25フィートから30フィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 26 " | 5" | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 24 " | ¥53,064 | ||
CNVX-WO-32 | 35フィートから40フィート | 耐久性の高いプラスチック製の背面 | 36 " | 7" | トリプル伸縮ブラケット | アウトドア | 32 " | ¥66,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。