入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 1-7 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2600K |
初期ルーメン | 230 |
ランプ指定 | 40A15 / CA / W / CF |
ランプ径 | 1.875 " |
ランプ仕上げ | ソフトホワイト |
ランプ形状 | A15 |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 230 |
最大全体の長さ | 3.5 " |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | シーリングファン |
ラフサービス | 有り |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 818257980460 |
電圧 | 120 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。