VESTIL CM-1 オイルフィルタークラッシャー エア式
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
アイテム価格 | オイルフィルタークラッシャー |
色 | 青 |
高さ | 27 " |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用可能な長さ | 8" |
使用可能な幅 | 8" |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 114.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。