VESTIL CLB-7-110P 低密度ポリエチレン クリアランス バー 文字なし 110 インチ サイズ、イエロー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスバー |
色 | イエロー |
深さ | 7.5 " |
着陸許可 | 0" |
高さ | 7.5 " |
内幅 | 110 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | 低密度ポリエチレン |
素材の厚さ | 1 / 4 " |
マックス。 温度 | 210度C |
測定単位 | 各 |
最小温度 | -40度C |
製品データシート | ヴェスティル-rp-clb-7-110p.pdf |
幅(Width) | 110 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 279.4 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | マックス。 温度 | 最小温度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB-5-78L | 5.25 " | 5.25 " | 210度F | -40度F | 78 " | ¥38,682 | 見積依頼
| |
CLB-5-78P | 5.25 " | 5.25 " | 210度C | -40度C | 78 " | ¥37,984 | 見積依頼
| |
CLB-7-110L | 7.5 " | 7.5 " | 210度C | -40度C | 110 " | ¥53,540 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。