VESTIL CJIB-10 ミニ オーバーヘッド カンチレバー ジブ、1000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルジブクレーン |
ベースの高さ | 4" |
ベースの長さ | 43.88 " |
ベース幅 | 53.75 " |
ビーム高さ | 6" |
ビームの長さ | 65.13 " |
ビームサイズ | 4 "×6」 |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 40.12 " |
フランジ幅 | 4" |
着陸許可 | 78 1 / 2 " |
高さ | 103.69 " |
長さ | 65.13 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
取り付け穴の数 | 4 |
動作モード | マニュアル |
アウトリガーの長さ | 39 3 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cjib-10.pdf |
回転 | 0度 |
跨ぎ幅内径 | 47 3 / 4 " |
使用可能なビーム長 | 54 " |
幅(Width) | 53.75 " |
船の重量(kg) | 198 |
船高(cm) | 263.37 |
船の長さ(cm) | 165.42 |
船幅(cm) | 136.53 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。