VESTIL CGP-36 高耐久コラムガード、スチール、高さ 36 インチ、イエロー
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
深さ | 35.625 " |
柱の形状に適合 | ラウンドまたはスクエア |
列サイズに適合 | 20 " |
高さ | 35.75 " |
耐衝撃性 | 4000 |
内部径 | 20.625 " |
内寸法 | 20 "×20」 |
インストール方法 | (2)ボルトを一緒に半分にし、床までボルトで固定します |
長さ | 35.625 " |
材料 | 鋼 |
取付方法 | ボルトダウン |
ボルト穴の数 | 6 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cgp-36.pdf |
UPC | 691215010986 |
使用可能内寸長さ | 20 " |
使用可能内幅 | 20 " |
幅(Width) | 29.62 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。