VESTIL CEP-3-W カーゴエッジプロテクター、長さ 24 インチ
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
アイテム価格 | エッジプロテクター |
アングルボードの長さ | 3" |
色 | ホワイト |
深さ | 3" |
設計 | エッジ(Edge) |
高さ | 3" |
長さ | 0.25のフィート |
材料 | 段ボール |
測定単位 | カートン |
パックサイズ | 200 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cep-3-w.pdf |
厚さ | 0.23 " |
タイプ | エッジ(Edge) |
UPC | 691215076272 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 4808100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。