アイテム価格 | パレットカートとカルーセル |
電池含む | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
カルーセル直径 | 48 " |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | 位置ロック付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 39.13 " |
長さ | 49.06 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
プラットフォーム径 | 48 " |
プラットフォーム高さ | 10 1 / 2 " |
プラットフォームのトレッドプレートの高さ | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cc-48.pdf |
回転 | 360度 |
UPC | 691215010870 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 99.85 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 126.37 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。