VESTIL CART-1000-SCL シザーカート スケール内蔵
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
負荷荷重の精度 | 視聴者の38%が |
電池含む | いいえ |
バッテリタイプ | AA |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フル充電時のスケールの稼働時間 | 100 |
高さ | 39 " |
LCD 表示文字高さ | 5 / 8 " |
長さ | 43 " |
高さを下げた | 14 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 38 " |
最大移動距離 | 24 " |
最小 高さ | 14 " |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 6 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 19 1 / 2 " |
電源 | マニュアル |
電源 | AC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000-scl.pdf |
上げられた高さ | 38 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | 有り |
スピードタイプ | 単発講座 |
UPC | 691215112314 |
幅(Width) | 19.62 " |
ワイヤ長 | 58 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 144 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | フレーム材料 | 材料 | プラットフォーム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-500-SCL | 500ポンド。 | 青 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | ¥499,540 | ||
CART-500-SCL-PSS | 500ポンド。 | シルバー | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥835,686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。