VESTIL CART-1000-2040-CTD トラクションドライブ、油圧昇降カート、20 x 40 インチサイズ、1000 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 2" |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
色 | 青 |
駆動キャスター径 | 6" |
駆動キャスター幅 | 2" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 40 " |
長さ | 58 " |
高さを下げた | 16 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 40 " |
最大移動距離 | 24 " |
最小 高さ | 16 " |
キャスター数 | 2 |
バッテリーの数 | 2 |
ドライブキャスターの数 | 2 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 40.38 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20.38 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000-2040-ctd.pdf |
上げられた高さ | 40 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
シザータイプ | 単発講座 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 24.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 最大移動距離 | プラットフォームの長さ | シザータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-2000-2040-CTD | 2000ポンド。 | 40 " | 58 " | 24 " | 40.38 " | 単発講座 | ¥1,372,592 | 見積依頼
| |
CART-500-2033-CTD | 500ポンド。 | 36 " | 51.19 " | 22 " | 33.38 " | 単発講座 | ¥1,267,102 | 見積依頼
| |
CARTD-1000-2033-CTD | 1000ポンド。 | 43 " | 51 " | 28 " | 33.38 " | ダブル | ¥1,485,694 | 見積依頼
| |
CARTD-750-2040-CTD | 750ポンド。 | 43 " | 58.44 " | 28 " | 40.38 " | ダブル | ¥1,379,287 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。