VESTIL CAN-A 手動ペール転倒機、スチール、70 ポンド容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペールティッパー(シングル) |
容量 | 70ポンド。 |
脚間の隙間 | 12 " |
色 | 青 |
深さ | 14.25 " |
直径 | 12.5 " |
塗布高さ | 10 " |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
高さ | 32.19 " |
長さ | 14.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-can-a.pdf |
回転 | 135度 |
回転角 | 120度 |
UPC | 691215010153 |
幅(Width) | 14.62 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 81.76 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 37.15 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 材料 | 回転角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN-S | シルバー | 13 " | ステンレス鋼 | 120度、135度 | ¥41,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。