アイテム価格 | XNUMX速ケーブルプラー |
ベースフィニッシュ | 亜鉛めっきされた |
ベース材料 | 鋼 |
ブーム伸長長さ | 16 " |
ブーム素材 | 鋼 |
キャプスタン径 | 1" |
色 | シルバー |
深さ | 27 " |
複線ケーブル長 | 3/16 "から60" |
複線容量 | 4000ポンド。 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの長さ | 16 " |
ヘッドルーム | 24 " |
高さ | 5" |
長さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ケーブルプル | 10のフィート |
最大引っ張り力 | 4000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
分。 ロープ破断強度 | 8000ポンド。 |
ホイールの数 | 0 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ケーブル-p4.pdf |
アプリケーションのプル | サイドプル |
単線ケーブルの長さ | 3/16 "から120" |
単線容量 | 2000ポンド。 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 5.76 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8426490010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。