入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットカルーセル |
電池含む | いいえ |
容量 | 750ポンド。 |
色 | シルバー |
高さ | 0.63 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 23.63 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 手動式 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ca-5-24.pdf |
ターンテーブルの直径 | 24 " |
ターンテーブルの高さ | 0.63 " |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 60.01 |
船幅(cm) | 60.01 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。