VESTIL CA-24-4 手動カルーセル、4000 ポンド容量、直径24インチ。
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
アイテム価格 | パレットカルーセル |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 2" |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 手動式 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ca-24-4.pdf |
回転 | 360度 |
構造角度高さ | 3 / 16 " |
上部内径 | 20 1 / 2 " |
上部外径 | 24 " |
ターンテーブルの直径 | 24 " |
ターンテーブルの高さ | 0.19 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 材料 | 上部内径 | 上部外径 | ターンテーブルの直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-18-2 | 2000ポンド。 | 18 " | 鋼 | - | - | 18 " | 18 " | ¥67,910 | ||
CA-24-2 | 2000ポンド。 | 24 " | 鋼 | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | ¥74,150 | ||
CA-30-2 | 2000ポンド。 | 30 " | 鋼 | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ¥75,782 | ||
CA-30-4 | 4000ポンド。 | 30 " | 鋼 | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ¥90,168 | ||
CA-36-2 | 2000ポンド。 | 36 " | 鋼 | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ¥80,178 | ||
CA-36-4 | 4000ポンド。 | 36 " | 鋼 | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ¥160,934 | ||
CA-40-2 | 2000ポンド。 | 40 " | 鋼 | 36 1 / 2 " | 40 " | 40 " | 40 " | ¥95,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。