VESTIL BTA-20008460 トラックのドックボード、20000 ポンド。 容量、84 インチ x 60 インチのサイズ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
ANSIクラス | MH 30.2 |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 20000ポンド。 |
縁石の高さ(インチ) | 39483 |
エッジタイプ | 面取り |
高さ | 16.94 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
プレート厚 | 5 / 8 " |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 59.75 " |
使用可能な幅 | 78 1 / 4 " |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 175.5 |
船高(cm) | 43.02 |
船の長さ(cm) | 151.77 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-20006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ¥277,946 | ||
BTA-20006036 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 60 " | ¥321,729 | ||
BTA-20006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ¥398,245 | ||
BTA-20006048 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 60 " | ¥413,304 | ||
BTA-20006054 | 3 1 / 8 " | 13.63 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 8 " | 54 " | 60 " | ¥470,346 | ||
BTA-20006060 | 3 1 / 8 " | 16.94 " | 10 " | 60 " | 5 / 8 " | 59 3 / 4 " | 60 " | ¥518,082 | ||
BTA-20006066 | 3 1 / 8 " | 15.63 " | 11 " | 66 " | 5 / 8 " | 66 " | 60 " | ¥558,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。