VESTIL BTA-15007254 トラックのドックボード、15000 ポンド。 容量、72 インチ x 54 インチのサイズ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
ANSIクラス | MH 30.2 |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 15000ポンド。 |
縁石の高さ(インチ) | 39483 |
エッジタイプ | 面取り |
高さ | 13.63 " |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
プレート厚 | 1 / 2 " |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
UPC | 691215009072 |
使用可能な長さ | 54 " |
使用可能な幅 | 65 3 / 4 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 104.85 |
船高(cm) | 34.61 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1 / 8 " | 16.81 " | 10 " | 59.81 " | 1 / 2 " | 59 13 / 16 " | 60 " | ¥515,862 | ||
BTA-15005436 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 54 " | ¥282,323 | ||
BTA-15005448 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 7" | 48 " | 1 / 2 " | 48 " | 54 " | ¥347,254 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63 " | - | 60 " | 5 / 8 " | 60 " | 54 " | ¥399,867 | ||
BTA-15005472 | 3 1 / 8 " | 16.63 " | 12 " | 72 " | 5 / 8 " | 72 " | 54 " | ¥493,738 | 見積依頼
| |
BTA-15006030 | - | 11.63 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ¥271,443 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ¥325,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。