VESTIL BTA-15005448 トラックのドックボード、15000 ポンド。 容量、54 インチ x 48 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 15000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2 5 / 8 " |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 3 1 / 8 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 11.63 " |
高低差 | 7" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 11.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 54 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-15005448.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 47 3 / 4 " |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 93.6 |
船高(cm) | 29.53 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1 / 8 " | 16.81 " | 10 " | 59.81 " | 1 / 2 " | 59 13 / 16 " | 60 " | ¥569,400 | ||
BTA-15005436 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 5" | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 54 " | ¥282,323 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63 " | - | 60 " | 5 / 8 " | 60 " | 54 " | ¥399,867 | ||
BTA-15005472 | 3 1 / 8 " | 16.63 " | 12 " | 72 " | 5 / 8 " | 72 " | 54 " | ¥493,738 | 見積依頼
| |
BTA-15006030 | - | 11.63 " | - | 30 " | 7 / 16 " | 30 " | 60 " | ¥271,443 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63 " | - | 42 " | 7 / 16 " | 42 " | 60 " | ¥325,676 | ||
BTA-15006054 | - | 13.63 " | - | 54 " | 1 / 2 " | 54 " | 60 " | ¥434,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。