VESTIL BTA-12007860 トラックのドックボード、12000 ポンド。 容量、78 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム

アイテム:AG7NJX モデル:BTA-12007860
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥555,402 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドックボード
角度11度
ANSIクラスMH 30.2
斜角11度
容量12000ポンド。
シルバー
縁石の高さ(インチ)2 5 / 8 "
縁石の材質アルミニウム
縁石の幅3 1 / 8 "
曲がりから端までの距離9"
脚から端までの距離12 "
ドックボードの材質アルミニウム
エッジタイプ面取り
装備溶接アルミニウム製ロック脚
高さ16.81 "
高低差10 "
長さ60 "
負荷容量12000ポンド。
材料アルミニウム
測定単位
全体の高さ16.8125 "
全体の長さ(Overall Length)60 "
全幅78 "
プレート厚1 / 2 "
製品データシートベスティル-rp-bta-12007860.pdf
表面タイプレイズドダイヤモンドトレッドプレート
使用可能な長さ59 3 / 4 "
使用可能な幅72 1 / 4 "
幅(Width)78 "

発送情報:

船の重量(kg) 122.85
船高(cm)42.7
船の長さ(cm)151.77
船幅(cm)198.12
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル縁石の幅高さ高低差長さプレート厚使用可能な長さ幅(Width)価格
VESTIL BTA-12006030 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 30 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "¥234,346
VESTIL BTA-12006036 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 36 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "¥258,007
VESTIL BTA-12006042 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 42 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "¥298,340
VESTIL BTA-12006048 トラック ドックボード、12000 ポンド。容量、60 インチ x 48 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "¥361,154
VESTIL BTA-12006054 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 54 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "¥390,122
VESTIL BTA-12006060 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 60 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "¥434,869
VESTIL BTA-12006066 トラック ドックボード、12000 ポンド容量、60 インチ x 66 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "¥458,048

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL BTA-12007860 トラックのドックボード、12000 ポンド。 容量、78 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
¥555,402 /単価