VESTIL BTA-10008436 トラックのドックボード、10000 ポンド。 容量、84 インチ x 36 インチのサイズ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
ANSIクラス | MH 30.2 |
曲げ角度 | 11度 |
容量 | 10000ポンド。 |
縁石の高さ(インチ) | 38020 |
エッジタイプ | 面取り |
高さ | 11.75 " |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
プレート厚 | 7 / 16 " |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 36 " |
使用可能な幅 | 79 1 / 2 " |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-10005436 | - | 11 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | ¥230,173 | ||
BTA-10005448 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ¥260,532 | ||
BTA-10005460 | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 54 " | ¥363,923 | ||
BTA-10005472 | 2 1 / 4 " | 16.75 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 54 " | ¥410,537 | 見積依頼
| |
BTA-10006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 3 / 8 " | 30 " | 60 " | ¥224,832 | ||
BTA-10006042 | - | 11.75 " | - | 42 " | 3 / 8 " | 42 " | 60 " | ¥289,064 | ||
BTA-10006054 | - | 13.75 " | - | 54 " | 7 / 16 " | 54 " | 60 " | ¥384,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。