VESTIL BTA-10007236 トラックのドックボード、10000 ポンド。 容量、72 インチ x 36 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム

アイテム:AG7NEX モデル:BTA-10007236
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥322,193 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドックボード
角度11度
ANSIクラスMH 30.2
斜角11度
容量10000ポンド。
シルバー
縁石の高さ(インチ)2 3 / 4 "
縁石の材質アルミニウム
縁石の幅2 1 / 4 "
曲がりから端までの距離9"
脚から端までの距離12 "
ドックボードの材質アルミニウム
エッジタイプ面取り
装備溶接アルミニウム製ロック脚
高さ11.75 "
高低差5"
長さ36 "
負荷容量10000ポンド。
材料アルミニウム
測定単位
全体の高さ11.75 "
全体の長さ(Overall Length)36 "
全幅72 "
プレート厚1 / 2 "
製品データシートベスティル-rp-bta-10007236.pdf
表面タイプレイズドダイヤモンドトレッドプレート
使用可能な長さ36 "
使用可能な幅67 1 / 2 "
幅(Width)72 "

発送情報:

船の重量(kg) 72.45
船高(cm)29.85
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)182.88
HSコード7610900080
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル縁石の幅高さ高低差長さプレート厚使用可能な長さ幅(Width)価格
VESTIL BTA-10005436 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、54 インチ x 36 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "¥230,173
VESTIL BTA-10005448 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、54 インチ x 48 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "¥260,532
VESTIL BTA-10005460 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、54 インチ x 60 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "¥363,923
VESTIL BTA-10005472 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、54 インチ x 72 インチ サイズ、シルバー、アルミニウム | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "¥410,537
見積依頼
VESTIL BTA-10006030 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、60 インチ x 30 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "¥224,832
VESTIL BTA-10006042 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、60 インチ x 42 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "¥289,064
VESTIL BTA-10006054 トラック ドックボード、10000 ポンド容量、60 インチ x 54 インチ サイズ、アルミニウム | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "¥384,107

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL BTA-10007236 トラックのドックボード、10000 ポンド。 容量、72 インチ x 36 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
¥322,193 /単価