VESTIL BTA-10006048 トラックのドックボード、10000 ポンド。 容量、60 インチ x 48 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2 3 / 4 " |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 2 1 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 12.25 " |
高低差 | 7" |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 12.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 60 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-10006048.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 48 " |
使用可能な幅 | 54 1 / 2 " |
幅(Width) | 60 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-10005436 | - | 11 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | ¥230,173 | ||
BTA-10005448 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ¥260,532 | ||
BTA-10005460 | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 1 / 2 " | 60 " | 54 " | ¥363,923 | ||
BTA-10005472 | 2 1 / 4 " | 16.75 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 54 " | ¥410,537 | 見積依頼
| |
BTA-10006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 3 / 8 " | 30 " | 60 " | ¥224,832 | ||
BTA-10006042 | - | 11.75 " | - | 42 " | 3 / 8 " | 42 " | 60 " | ¥289,064 | ||
BTA-10006054 | - | 13.75 " | - | 54 " | 7 / 16 " | 54 " | 60 " | ¥384,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。